Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593189 TC-MX-KLT8WE203 Spiralschlauch 8 mm (max) Weiß 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593189-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593189
EAN/GTIN:
     4016139322735
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
TRU COMPONENTS 1593189 TC-MX-KLT8WE203 Spiralschlauch 8 mm (max) Weiß 5 m

Spiralschlauch

Weiß
Bündel-Ø (max.): 8 mm

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 8 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei · Material: Polypropylen

Lieferumfang:
5 Meter Schlauch & Einführwerkzeug

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Bündel-Ø-Bereich:
8 mm (max)
Marke:
TRU COMPONENTS
Kabelschlauch-Besonderheiten:
halogenfrei
Farbe:
weiß
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
1593189
Typ (Hersteller-Typ):
TC-MX-KLT8WE203
Bündel-Ø (max.):
8 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 5m, kabelschlauch, tru components kabelschlauch, TRU COMPONENTS, 1593189, TC-MX-KLT8WE203, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 11,59*
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 11,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,408* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.