Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593185 TC-MX-KLT15GY203 Spiralschlauch 15 mm (max) Grau 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593185-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593185
EAN/GTIN:
     4016139322698
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
TRU COMPONENTS TC-MX-KLT15GY203 Spiralschlauch 15 mm (max) Grau 5 m

Spiralschlauch

Grau
Bündel-Ø (max.): 15 mm

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 15 mm · Herstellerfarbe: Grau · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei · Material: Polypropylen

Lieferumfang:
5 Meter Schlauch & Einführwerkzeug

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Herstellerfarbe:
Grau
Bündel-Ø-Bereich:
15 mm (max)
Marke:
TRU COMPONENTS
Kabelschlauch-Besonderheiten:
halogenfrei
Farbe:
grau
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
1593185
Typ (Hersteller-Typ):
TC-MX-KLT15GY203
Bündel-Ø (max.):
15 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 5m, kabelschlauch, tru components kabelschlauch, TRU COMPONENTS, 1593185, TC-MX-KLT15GY203, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 13,56*
€ 4,00*
ab € 7,98*
€ 13,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,646* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.