Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593179 TC-MX-KLT8BK203 Kabelschlauch 10 mm (max) Schwarz 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593179-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593179
EAN/GTIN:
     4016139322636
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
TRU COMPONENTS 1593179 TC-MX-KLT8BK203 Kabelschlauch 10 mm (max) Schwarz 5 m

Spiralschlauch

Schwarz
Bündel-Ø (max.): 10 mm

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 10 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei,wiederverwendbar · Material: Polypropylen

Lieferumfang:
5 Meter Schlauch & Einführwerkzeug

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Bündel-Ø-Bereich:
10 mm (max)
Marke:
TRU COMPONENTS
Kabelschlauch-Besonderheiten:
halogenfrei | wiederverwendbar
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
1593179
Typ (Hersteller-Typ):
TC-MX-KLT8BK203
Bündel-Ø (max.):
10 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 5m, kabelschlauch, tru components kabelschlauch, TRU COMPONENTS, 1593179, TC-MX-KLT8BK203, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
138
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 12,30*
€ 4,00*
ab € 7,80*
€ 12,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,484* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.