Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593170 TC-CRR07P203 Wellrohr Schwarz 7.40 mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593170-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
TRU COMPONENTS 1593170 TC-CRR07P203 Wellrohr Schwarz 7.40 mm Meterware

Kabelschutzschlauch, gesplittet

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 10.20 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 7.40 mm · Material: Polypropylen · Wellrohr-Besonderheiten: nachträglicher Kabelschutz,längs geschlitzt

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Innen-Durchmesser:
7.40 mm
Farbe:
schwarz
Wellrohr-Besonderheiten:
nachträglicher Kabelschutz | längs geschlitzt
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
1593170
Typ (Hersteller-Typ):
TC-CRR07P203
Außen-Durchmesser:
10.20 mm
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wellrohr
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tru components wellrohr, wellrohr, TRU COMPONENTS, 1593170, TC-CRR07P203, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2054
1
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,94*
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.