Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593158 TC-KSP8203 Spiralschlauch 6 bis 30 mm Farblos Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593158-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
TRU COMPONENTS 1593158 TC-KSP8203 Spiralschlauch 6 bis 30 mm Farblos Meterware

Spiralschlauch

Farblos
Bündel-Ø (max.): 30 mm

Zur schnellen Kabelbündelung.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 30 mm · Bündel-Ø (min.): 6 mm · Herstellerfarbe: Farblos · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei · Material: Polyethylen · Max. Liefermenge am Stück: 30 m

Lieferumfang:
Meterware

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Farblos
Bündel-Ø-Bereich:
6 bis 30 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Kabelschlauch-Besonderheiten:
halogenfrei
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen
Herst.-Teilenr.:
1593158
Typ (Hersteller-Typ):
TC-KSP8203
Bündel-Ø (max.):
30 mm
Bündel-Ø (min.):
6 mm
Max. Liefermenge am Stück:
30 m
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tru components kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 30m, TRU COMPONENTS, 1593158, TC-KSP8203, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 0,98*
Lager 102
2451
1
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.