Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-AP1013203 Befestigungssockel selbstklebend 1593116 Bündel-Ø-Bereich 10 bis 12.50 mm Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593116-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen tru co...
selbstklebende kabelschellen
TRU COMPONENTS TC-AP1013203 Befestigungssockel selbstklebend 1593116 Bündel-Ø-Bereich 10 bis 12.50 mm Natur 1 St.

Selbstklebender Befestigungssockel

Natur
Befestigungssockel
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 10 bis 12.50 mm

Technische Daten:
Befestigungsart: selbstklebend · Bündel-Ø (max.): 12.50 mm · Bündel-Ø (min.): 10 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Natur · Material: Polyamid · Produktabmessung, Breite: 19.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 27.8 mm · Produktabmessung, Länge: 31.8 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
27.8 mm
Produktabmessung, Länge:
31.8 mm
Produktabmessung, Breite:
19.1 mm
Bündel-Ø-Bereich:
10 bis 12.50 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
braun
Material:
Polyamid
Befestigungsart:
selbstklebend
Herst.-Teilenr.:
1593116
Typ (Hersteller-Typ):
TC-AP1013203
Bündel-Ø (max.):
12.50 mm
Bündel-Ø (min.):
10 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1593116, TC-AP1013203, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,33*
Lager 102
3294
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,44*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 53,80*
€ 69,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.