Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593010 Kabelverschraubung PG11 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593010-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
TRU COMPONENTS 1593010 Kabelverschraubung PG11 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 1 St.

Kabelverschraubung EGR mit IP68 PG

Technische Daten:
Außengewinde: PG11 · Gewinde-Länge: 7.9 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Klemm-Ø (max.): 10 mm · Klemm-Ø (min.): 5 mm · Material: Polyamid · Schutzart: IP68

Lieferumfang:
Inkl. Gegenmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP68
Farbe:
schwarz
Außengewinde:
PG11
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
1593010
Typ (Hersteller-Typ):
TC-EGRWW11203
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Gewinde-Länge:
7.9 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050004980288, TRU COMPONENTS, 1593010, TC-EGRWW11203
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3472
3
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,74*
5
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 1,94*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,57*
€ 4,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.