Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Kabelbrücke 1592922 PVC Grau Anzahl Kanäle: 1 1000 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592922-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1592922
EAN/GTIN:
     4016139321929
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
TRU COMPONENTS Kabelbrücke 1592922 PVC Grau Anzahl Kanäle: 1 1000 mm Inhalt: 1 St.

Starre Kabelbrücke, selbstklebend

Grau
Anzahl Kanäle: 1

Hohe Festigkeit, selbstverlöschend. Die ideale Trittschutzlösung für auf dem Boden befindliche Kabel. Durch das angebrachte doppelseitige Klebeband kann die Brücke fest fixiert werden. Das Oberteil der Brücke ist abnehmbar, um Kabel auch nachträglich einfädeln zu können.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Herstellerfarbe: Grau · Material: PVC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.80 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 33 x 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 60 x 13.80 mm
Anzahl Kanäle:
1
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
13.80 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Material:
PVC
Herst.-Teilenr.:
1592922
Typ (Hersteller-Typ):
TC-RDAR60AWM203
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelbrücke grau 1m, fußbodenkanal, fußbodenkanal 1m, TRU COMPONENTS, 1592922, TC-RDAR60AWM203, Kabelsicherung, kabelbrücke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
183
Frei Haus
ab € 16,58*
€ 25,83*
€ 4,00*
ab € 16,08*
€ 25,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.