Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Kabelbrücke 1592914 PVC Braun Anzahl Kanäle: 1 1000 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592914-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1592914
EAN/GTIN:
     4016139321844
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
TRU COMPONENTS Kabelbrücke 1592914 PVC Braun Anzahl Kanäle: 1 1000 mm Inhalt: 1 St.

Starre Kabelbrücke, selbstklebend

Braun
Anzahl Kanäle: 1

Hohe Festigkeit, selbstverlöschend. Die ideale Trittschutzlösung für auf dem Boden befindliche Kabel. Durch das angebrachte doppelseitige Klebeband kann die Brücke fest fixiert werden. Das Oberteil der Brücke ist abnehmbar, um Kabel auch nachträglich einfädeln zu können.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Herstellerfarbe: Braun · Material: PVC · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 11 x 5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 29 x 7 mm
Anzahl Kanäle:
1
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
braun
Material:
PVC
Herst.-Teilenr.:
1592914
Typ (Hersteller-Typ):
TC-RDAR30ABNWM203
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal 1m, fußbodenkanal, fußbodenkanal braun, TRU COMPONENTS, 1592914, TC-RDAR30ABNWM203, Kabelsicherung, kabelbrücke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
170
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 15,65*
€ 4,00*
ab € 10,60*
€ 15,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.