Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart TS100 SAT-Standfuß Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592701-BP
Hersteller:
     Smart
Herst.-Nr.:
     TS100
EAN/GTIN:
     4056742001269
Suchbegriffe:
Balkonstandfuß
SAT-Standfuß
sat standfuß
Smart TS100 SAT-Standfuß Silber

Smart TS100 Balkon- und Terassenständer

Premium Standfuß mit 4 geschweißten Rahmen
Separate Stützstreben für optimale Lastverteilung
Mastdurchmesser: Ø60mm

Ausstattung:
Speziell für Tooway,Wavefrontier T90 etc · Mastlänge 100cm · Mast mit Abdeckkappe · Material: Stahl feuerverzinkt · Einzelverpackt · Zum beschweren mit 4 oder 8 Waschbetonplatten von je 50x50cm · Flachdach-/Balkonstandfuß · Designed in Germany

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Stahl · Montageart (Sat Spiegel): Boden · Produktabmessung, Höhe: 1000 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm

Lieferumfang:
Standfuß

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
1000 mm
Marke:
Smart
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Montageart (Sat Spiegel):
Boden
Produkt-Art:
SAT-Standfuß
Weitere Suchbegriffe: Smart, TS100, SAT Halterung, SAT Montage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 70,12*
€ 92,04*
€ 4,00*
ab € 64,87*
€ 92,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.