Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markt & Technik PDF Converter Ultimate Vollversion, 1 Lizenz Windows PDF-Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592577-BP
Hersteller:
     Markt+Technik Verlag
Herst.-Nr.:
     80494
EAN/GTIN:
     4251357804940
Suchbegriffe:
PDF
PDF Software
OCR
OCR Software
Markt & Technik PDF Converter Ultimate Vollversion, 1 Lizenz Windows PDF-Software

PDF Converter Ultimate

PDF-Dateien mühelos in Word, Excel, PowerPoint & Co. umwandeln
Hohe Erkennungsgenauigkeit dank neuester OCR-Technologie
Intuitive Bedienung und schnelles Konvertieren für effizientes Arbeiten

PDF Converter Ultimate
Wandeln Sie PDF-Dokumente ganz einfach und schnell in Ihr Wunschformat um – die originale Formatierung wird beibehalten! Ausgabequalität, Seitenzahlen oder -bereiche, Bildgröße u.v.m. bestimmen Sie nach Ihren Wünschen. Die fortschrittliche OCR-Technologie erkennt nicht nur über 200 Sprachen, sondern kann auch mehrsprachige PDFs mit hoher Präzision konvertieren.

Das leistungsfähige Tool wandelt sogar mehrere Dateien gleichzeitig in verschiedene Formate um. Konvertierte Dateien können Sie anschließend spielend leicht weiter bearbeiten.

In nur drei Schritten wandeln Sie PDF-Dateien ganz einfach und schnell in verschiedene Dokument- und Bildformate um!
1. Dateien auswählen
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Datei(en) hinzufügen“, um PDF-Dateien zu importieren. Die ausgewählten PDF-Dateien werden nun in der Dateiliste angezeigt. Im Vorschaufenster können Sie auch ohne PDF-Reader Seite für Seite einzeln betrachten.
2. Format bestimmen
Wählen Sie im Drop-down-Menü „Ausgabeformat“ das gewünschte Dateiformat aus. Die Software bietet Ihnen eine Vielzahl von Formaten für Bilder, Texte, Tabellen, Präsentationen, E-Book-Reader und Internet.
Falls erforderlich, können Sie den exakten Seitenbereich oder Seitenzahlen festlegen. In den erweiterten Einstellungen finden Sie zudem noch Möglichkeiten zur Feinjustierung und OCR-Spracherkennung.
3. PDF konvertieren
Nun drücken Sie nur noch den „Starten“-Button und im Nu werden Ihre PDF-Dateien in das zuvor festgelegte Format umgewandelt! Die konvertierten Dateien sind nun im Ausgabeordner gespeichert und bereit zur weiteren Bearbeitung.

Ausstattung:
Leistungsstarker PDF-Umwandler · PDF-Dokumente in zahlreiche Formate umwandeln · Preisgekrönte OCR-Technologie · Texterkennung für über 200 Sprachen · Stapelverarbeitung möglich · Unterstützte Ausgabeformate für Dokumente: Microsoft Word (DOCX), Rich Text Format (RTF), Microsoft Excel (XLSX), Microsoft PowerPoint (PPTX), Text (TXT), EPUB, HTML · Unterstützte Ausgabeformate für Bilder: JPG, PNG, GIF, BMP, TGA, PPM, TIFF, JPEG2000.

Technische Daten:
Anzahl Lizenzen: 1 · Ausführung (allgemein): PDF Converter Ultimate · Betriebssystem / Version: Windows® 7 Home Premium,Windows® 7 Home Premium 32-Bit,Windows® 7 Home Premium 64-Bit,Windows® 7 Professional,Windows® 7 Professional 32-Bit,Windows® 7 Professional 64-Bit,Windows® 7 Professional 64-Bit + Windows® 8 Pro 64-Bit (DVD),Windows® 7 Starter 32-Bit,Windows® 7 Starter 32-Bit + Android Dualboot,Windows® 7 Ultimate 64-Bit,Windows® 8,Windows® 8 32-Bit,Windows® 8 64-Bit,Windows® 8 Pro,Windows® 8 Pro 64-Bit + kostenlose Downgrade-Rechte auf Windows 7 Professional 64-Bit,Windows® 8.1 32-Bit,Windows® 8.1 32-Bit BING-EDITION,Windows® 8.1 64-Bit,Windows® 8.1 64-Bit BING-EDITION,Windows® 8.1 Pro 32-Bit,Windows® 8.1 Pro 64-Bit,Windows® 10,Windows® 10 Home,Windows® 10 Home Entry,Windows® 10 Pro,Windows® 10 S,Windows Vista™ Business,Windows Vista™ Home Basic,Windows Vista™ Home Premium,Windows Vista™ · Lizenztyp: Vollversion, 1 Lizenz · Medientyp: DVD · Plattform (Software): Windows · Sprachen: Deutsch

Systemvoraussetzungen:
Windows 10, 8.1, 8, 7 oder Vista (32/64 Bit),mind. 360 MB freier Festplattenspeicher,mind. 1 GB RAM,CD-Laufwerk,Internetverbindung

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Weitere Informationen:
Medientyp:
DVD
Sprachen:
Deutsch
Lizenztyp:
Vollversion, 1 Lizenz
Plattform (Software):
Windows
Ausführung (allgemein):
PDF Converter Ultimate
Anzahl Lizenzen:
1
Betriebssystem / Version:
Windows® 7 Home Premium | Windows® 7 Home Premium 32-Bit | Windows® 7 Home Premium 64-Bit | Windows® 7 Professional | Windows® 7 Professional 32-Bit | Windows® 7 Professional 64-Bit | Windows® 7 Professional 64-Bit + Windows® 8 Pro 64-Bit (DVD) | Windows® 7 Starter 32-Bit
Produkt-Art:
PDF-Software
Weitere Suchbegriffe: Texterkennung, pdf software, 04251357804940, Markt & Technik, 80494, PDF Converter Ultimate
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,44*
€ 34,38*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 25,44*
€ 34,40*
9 Tage
3
€ 6,99*
ab € 32,39*
€ 43,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.