Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1592324-BP Herst.-Nr.: 6103 EAN/GTIN: 4030152061037 |
| |
|
| | |
| Olympia 6103 Funk-Tür-/Fensterkontakt 3er Set
Funk-Tür-/Fensterkontakt Olympia 6103 3er Set für Olympia Protect,Olympia Prohome
Tür-/Fensterkontakt im neuen Design Sichert zuverlässig Fenster, Türen oder Dachluken Installation durch einfaches Ankleben Alarmiert bei Öffnung die Alarmzentrale
Zur Sicherung von Fenstern, Türen oder Dachluken. Sensor und Magnet können dank mitgelieferter Klebepads einfach aufgeklebt werden und der Reedkontakt sorgt für eine zuverlässige Auslösung über den Magnet-Sensor. Zusätzlich warnt der Kontakt Sie bei niedrigem Batterieladezustand.
Ausstattung: Sendet bei niedrigem Batteriestand eine Warnung an die Zentrale.
Technische Daten: Alarmanlagen-Komponente: Funk-Tür-/Fensterkontakt · Frequenz (LOV): 868 MHz · Serie (Haustechnik): Olympia Protect,Olympia Prohome · Sets (LOV - nur für Titel): 3er Set · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Batterietyp: 2 x AAA-Batterie (je Gerät)
Lieferumfang: 3 x Funk-Tür-/Fensterkontakt · 3 x Batterien · Anleitung.
Weitere Informationen: | | Marke: | Olympia | Alarmanlagen-Komponente: | Funk-Tür-/Fensterkontakt | Serie (Haustechnik): | Olympia Protect | Olympia Prohome | Sets (LOV - nur für Titel): | 3er Set | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Frequenz (LOV): | 868 MHz | Produkt-Art: | Funk-Alarmanlagen-Erweiterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Fensterkontakt, Fenstersender, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, olympia alarmanlage, kontaktmelder, Olympia, 6103 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,87* | € 39,03* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,94* | € 39,05* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 30,03* | € 40,41* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 31,25* | € 41,89* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,37* | € 43,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|