| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1591726-BP Herst.-Nr.: 2009511 EAN/GTIN: 4260405389933 |
| |
|
| | |
| Aerotec SP Sandstrahlpistole 6.8 bar
Sandstrahlpistole SP staubfrei KIT
Ausstattung: Zum punktuell genauen Strahlen von Rost- und Farbresten in Ecken, Nahtstellen und auf kleineren Flächen · Zum Säubern von Steinen · Zur Flächenvorbehandlung, um eine bessere Farbhaftung zu erzielen · Staubfreies Arbieten durch Staubfangbeutel · Das Strahlgut wird zur Wiederverwendung zurückgeführt · Inkl. 4 Vorsatzdüsen · Geeignet für Körnung 0,2 - 0,8 mm · Griff aus hochwertigen Druckgussaluminium · Tiefgezogener Aluminiumbecher · Strahlgutbehälter mit Bajonettverschlusssystem · SK Nippel Anschluss NW 7,2, universell passend auf jeden Kompressorschlauch.
Technische Daten: Anschluss (Werkzeug): 1/4" (6,3 mm) · Betriebsdruck (max.): 6.8 bar · Gewicht: 0.9 kg · Luftverbrauch: 150 l/min · Weitere technische Daten: Behältergröße: 0.7 l Saugbecher · Abmessungen (LxBxH): 100 x 170 x 270 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Aerotec | Anschluss (Werkzeug): | 1/4" (6|ツ|3 mm) | Betriebsdruck (max.): | 6.8 bar | Luftverbrauch: | 150 l/min | Gewicht: | 0.9 kg | Produkt-Art: | Sandstrahlpistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04260405389933, Aerotec, 2009511, SP, Druckluftwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,60* | € 66,94* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,33* | € 68,95* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,47* | € 71,92* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,44* | € 95,16* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,94* | € 122,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|