| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S094581 Herst.-Nr.: 2009511 EAN/GTIN: 4260405389933 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.9 kg | Luftverbrauch: | 150 l/min | Anschluss: | 1/4" (6,3 mm) | Betriebsdruck (max.): | 6.8 bar | Produkt-Art: | Sandstrahlpistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aerotec, SP, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 36,98* | € 64,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 50,17* | € 64,38* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,96* | € 69,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,65* | € 90,10* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,66* | € 122,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|