Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 49140201 Verbindungsdose (L x B x H) 80 x 80 x 52 mm Schwarz IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590517-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49140201
EAN/GTIN:
     4013902930913
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg 49140201 Verbindungsdose (L x B x H) 80 x 80 x 52 mm Schwarz IP65 1 St.

Verbindungsdose Abox-i SW 025-2,5²

IP65
Stoßfestigkeit IK08
2,5² Nennquerschnitt

Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm.

Einführungen:

Vorprägungen oben: 2 x M20
Vorprägungen links/rechts: 2 x M20
Vorprägungen unten: 1 x M20
Vorprägungen Rückseite: 1 x M20

Ausstattung:
Halogenfrei · VDE-Prüfzeichen · Schutzklasse 2 · Einführungen Gesamtzahl: 6.

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: plombierbar,Halogenfrei,mit Klemmstein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ASA+PC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Einsetzbar von -35°C bis 80°C.

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 80 x 52 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
plombierbar | Halogenfrei | mit Klemmstein
Material:
ASA+PC
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Dosen Polycarbonat, PC-Dosen, Verbindungsdose, ip65 spelsberg abox, abox, spelsberg abox, Spelsberg, 49140201, Abox-i 025-2, 5²/sw, Verteilerdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 6,57*
€ 10,00*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,59*
€ 10,02*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 10,20*
1
€ 4,00*
ab € 6,88*
€ 10,74*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
26002001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
22702001
ab € 1,53*
Zubehör
Spelsberg
22702101
ab € 1,51*
Zubehör
Spelsberg
84000201
ab € 0,47*
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,32*
Zubehör
Spelsberg
19202001
ab € 1,18*
Zubehör
Spelsberg
89001001
ab € 0,75*
Zubehör
Spelsberg
21302001
ab € 0,143*
Zubehör
Spelsberg
20302001
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.