Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 49190201 Verbindungsdose (L x B x H) 80 x 80 x 52 mm Schwarz IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590501-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49190201
EAN/GTIN:
     4013902930920
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg 49190201 Verbindungsdose (L x B x H) 80 x 80 x 52 mm Schwarz IP65 1 St.

Verbindungsdose Abox-i SW 025-L/sw

IP65
Stoßfestigkeit IK08
2,5² Nennquerschnitt

Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm.

Einführungen:

Vorprägungen oben: 2 x M20
Vorprägungen links/rechts: 2 x M20
Vorprägungen unten: 1 x M20
Vorprägungen Rückseite: 1 x M20

Ausstattung:
Halogenfrei · VDE-Prüfzeichen · Schutzklasse 2 · Einführungen Gesamtzahl: 6.

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: plombierbar,ohne Klemmstein,Halogenfrei · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ASA+PC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Einsetzbar von -35°C bis 80°C.

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 80 x 52 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
plombierbar | ohne Klemmstein | Halogenfrei
Material:
ASA+PC
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Dosen Polycarbonat, PC-Dosen, Verbindungsdose, ip65 spelsberg abox, abox, spelsberg abox, Spelsberg, 49190201, Abox-i 025-L/sw, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 8,07*
€ 4,00*
ab € 5,81*
€ 9,12*
5 Tage
44
€ 5,90*
ab € 5,99*
€ 9,12*
7 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,8488*
€ 11,8488*
Lager 102
164
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
26002001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
22702001
ab € 1,53*
Zubehör
Spelsberg
22702101
ab € 1,52*
Zubehör
Spelsberg
84000201
ab € 0,47*
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,30*
Zubehör
Spelsberg
19202001
ab € 1,18*
Zubehör
Spelsberg
89001001
ab € 0,74*
Zubehör
Spelsberg
21302001
ab € 0,143*
Zubehör
Spelsberg
20302001
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.