Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1590293 Glimmlampe 230 V 0.33 W Drahtenden Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590293-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1590293
EAN/GTIN:
     4016139317786
Suchbegriffe:
Glimmlampe
glimmlampe
TRU COMPONENTS 1590293 Glimmlampe 230 V 0.33 W Drahtenden Rot 1 St.

Glimmlampe

Rot
230 V
Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden

Mit Vorwiderstand für den Betrieb an 230 V ohne Vorschaltgerät.

Technische Daten:
Industrieware: Nein · Leistung: 0.33 W · Leuchtfarben: Rot · Länge (Anschlussdrähte): 30 mm · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 3.60 mA · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden · Vorwiderstand: 47 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 16 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
3.60 mA
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Rot
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
Drahtenden
Typ (Hersteller-Typ):
1590293
Nennstrom:
3.60 mA
Nennspannung:
230 V
Länge (Anschlussdrähte):
30 mm
Vorwiderstand:
47 kΩ
Leistung:
0.33 W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Glimmlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04016139317786, TRU COMPONENTS, 1590293, lämpchen, birnchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
56
3
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,59*
3
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.