Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1590293 Glimmlampe 230V 0.33W Drahtenden Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S075021
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1590293
EAN/GTIN:
     4016139317786
Suchbegriffe:
Glimmlampe
glimmlampe rot
glimmlampe
Mit Vorwiderstand für den Betrieb an 230 V ohne Vorschaltgerät.
Features:
Rot
230 V
Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
0.33 W
Länge:
16 mm
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
6 mm
Typ:
1590293
Nennstrom:
3.60 mA
Länge (Anschlussdrähte):
30 mm
Vorwiderstand:
47 kΩ
Sockel:
Drahtenden
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Glimmlampe
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
3
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,71*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.