Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q2 Power 1.200210 Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590169-BP
Hersteller:
     Q2 Power
Herst.-Nr.:
     1.200210
EAN/GTIN:
     7640167560509
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Q2 Power 1.200210 Reiseadapter

Reiseadapter Frankreich (Schutzkontakt) nach USA

Reiseadapter, Stecker: Schutzkontakt (Frankreich), Kupplung: USA, Voltage: 100 - 250V, Ampere: 10A, Farbe: weiss, grün, grau

Technische Daten:
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Frankreich · Reiseziele - Land: Samoa (US-amerikanischer Teil),Antigua und Barbuda,Aruba,Bahamas,Barbados,Belize,Bermuda,Jungferninseln,Kaimaninseln,Kanada,Kolumbien,Costa Rica,Kuba,Dominikanische Republik,Ecuador,El Salvador,Guam,Guatemala,Guyana,Haiti,Honduras,Jamaika,Libanon,Liberia,Mexiko,Mikronesien,Montserrat,Niederländische Antillen,Nicaragua,Niger,Panama,Peru,Philippinen,Puerto Rico,St. Kitts und Nevis,Saudi-Arabien,Taiwan,Thailand,Trinidad und Tobago,Turkmenistan,USA,Venezuela

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Grün | Grau
Marke:
Q2 Power
Farbe:
weiß | grün | grau
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Frankreich | Belgien
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Belgien|ツ| Frankreich
Reiseziele - Land:
Samoa (US-amerikanischer Teil) | Antigua und Barbuda | Aruba | Bahamas | Barbados | Belize | Bermuda | Jungferninseln
Reiseziel - Land:
Antigua und Barbuda|ツ| Aruba|ツ| Bahamas|ツ| Barbados|ツ| Belize|ツ| Bermuda|ツ| Costa Rica|ツ| Dominikanische Republik|ツ| Ecuador|ツ| El Salvador|ツ| Guam|ツ| Guatemala|ツ| Guyana|ツ| Haiti|ツ| Honduras|ツ| Jamaika|ツ| Jungferninseln|ツ| Kaimaninseln|ツ| Kanada|ツ| Kolumbien|ツ| Kuba|ツ| Libanon|ツ| Liberia|ツ| Mexiko|ツ| Mikronesien|ツ| Montserrat|ツ| Nicaragua|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Niger|ツ| Panama|ツ| Peru|ツ| Philippinen|ツ| Puerto Rico|ツ| Samoa (US-amerikanischer Teil)|ツ| Saudi-Arabien|ツ| St. Kitts und Nevis|ツ| Taiwan|ツ| Thailand|ツ| Trinidad und Tobago|ツ| Turkmenistan|ツ| USA|ツ| Venezuela
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, reiseadapter frankreich, netzadapter, reiseadapter q2 power, Q2 Power, 1.200210, Weltreisestecker, Adapterstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,34*
€ 10,86*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 10,87*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 16,27*
€ 22,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.