Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q2 Power 1.200230 Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590138-BP
Hersteller:
     Q2 Power
Herst.-Nr.:
     1.200230
EAN/GTIN:
     7640167560486
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Q2 Power 1.200230 Reiseadapter

Reiseadapter Schutzkontakt (Frankreich) nach Schweiz

Reiseadapter, Stecker: Schweiz Typ12, Kupplung: Schutzkontakt (Frankreich), Voltage: 100 - 250V, Ampere: 10A, Farbe: weiss, grün, grau

Technische Daten:
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Frankreich,Belgien · Reiseziele - Land: Schweiz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Grün | Grau
Marke:
Q2 Power
Farbe:
weiß | grün | grau
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Frankreich | Belgien
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Belgien|ツ| Frankreich
Reiseziele - Land:
Schweiz
Reiseziel - Land:
Schweiz
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, reiseadapter frankreich, netzadapter, reiseadapter q2 power, Q2 Power, 1.200230, Weltreisestecker, Adapterstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,79*
€ 11,42*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 11,44*
6 Tage
52
€ 6,99*
ab € 17,06*
€ 23,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.