Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Sun Plus 100 Polykristallines Solarmodul 100 Wp 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590111-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310306
EAN/GTIN:
     4250730201420
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Phaesun Sun Plus 100 Polykristallines Solarmodul 100 Wp 24 V

Solarmodul Sun Plus 100

Hochwertige Verarbeitung
Hohe Zuverlässigkeit
Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen

Das Solarmodul Sun Plus eignet sich für die industrielle und private Anwendung. Durch die doppelte Rahmung mit anodisiertem Aluminium ist es besonders kratzfest. Die Anschlussdose gleicht der von großen Modulen und erlaubt eine benutzerfreundliche und sichere Installation. Die kristallinen Zellen sind in eisenoxidarmes 3,2 mm starken Kristallglas und doppelschichtige hochresistente Folie eingebunden.

Ausstattung:
Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen · Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien · Reduziertes Gewicht · Stabiler Aluminiumrahmen · Gehärtetes Glas · Wtterungsbeständig

Technische Daten:
Anschluss (Solar): MC-PV-4 · Gewicht: 8.1 kg · Kurzschluss-Strom: 3000 mA · Leerlaufspannung: 43.2 V · Leistung: 100 Wp · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 2780 mA · Produktabmessung, Breite: 734 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 1001 mm · Spannung (max.): 36 V · Weitere technische Daten: Standard4 Stecker · Kabelquerschnitt 4 mm² · Schutzart IP65 · Temperaturbereich -40 bis +85 °C · Wirkungsgrad: 13.6 % · Zellen-Zahl: 72

Lieferumfang:
Solarmodul · Kabel · Stecker · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1001 x 734 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
1001 mm
Produktabmessung, Breite:
734 mm
Marke:
Phaesun
Anschluss (Solar):
MC-PV-4
Nennstrom:
2780 mA
Nennspannung:
24 V
Wirkungsgrad:
13.6 %
Leerlaufspannung:
43.2 V
Kurzschluss-Strom:
3000 mA
Spannung (max.):
36 V
Zellen-Zahl:
72
Leistung:
100 Wp
Gewicht:
8.1 kg
Produkt-Art:
Polykristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, phaesun solar modul, solar modul, solarmodul 100wp, Phaesun, 310306, Sun Plus 100, Photovoltaik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 97,47*
€ 123,12*
Frei Haus
ab € 96,13*
€ 125,14*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 122,18*
€ 152,29*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 212,85*
€ 259,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.