Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul Phaesun Sun Plus 100-24 310306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarmodul Phaesun Sun Plus 100-24 310306
Solarmodul Phaesun Sun Plus 100-24 310306
Artikel-Nr.:
     3518K-90566556
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310306
EAN/GTIN:
     4250730201420
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul Phaesun Sun Plus 100-24 310306

Solarmodul Phaesun Sun Plus 100_24, 100 W, 24 VDC, Standard4, silber, 72 Zellen, Poly, Alu-Rahmen, gehärtetes Glas, Kabel 900 mm / 4 mm², Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
monokristallin
Anzahl der Zellen:
72
MPP-Nennleistung bei STC:
100 Wp
Max. Systemspannung:
600 V
Leerlaufspannung:
43,2 V
Kurzschlussstrom:
3 A
Leistungstoleranz:
3..-3 %
Modul-Wirkungsgrad (STC):
13,6 %
Temperaturkoeffizient Isc:
0,05 %/K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, phaesun solar modul, solar modul, solarmodul 100wp, Photovoltaik-Modul, Laminat, Kollektor, PV-Modul, Sonnenstrom-Modul, Platte, Solarstrom-Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 99,01*
€ 124,95*
Frei Haus
ab € 96,17*
€ 125,07*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 211,22*
€ 258,72*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.