Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-MS21 Mikroschalter TC-MS21 10 A tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1589400-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-MS21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
TRU COMPONENTS TC-MS21 Mikroschalter TC-MS21 10 A tastend 1 St.

Mikroschalter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Betätigungsart: Rollenhebel · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Schaltstrom (max.): 10 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Betätigungsart:
Rollenhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
TC-MS21
Schaltstrom (max.):
10 A
Form (Typ):
Microschalter
Produkt-Art:
Mikroschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 3,82*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,84*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,19*
€ 8,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.