Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-R3-90CL Kfz Sicherungshalter Flachsicherung Mikro 15 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1588095-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
TRU COMPONENTS TC-R3-90CL Kfz Sicherungshalter Flachsicherung Mikro 15 A 1 St.

KFZ-Sicherungshalter mit Statusanzeige

Technische Daten:
Montageart: Fliegend · Nennspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Nennstrom: 15 A · Passend für (Sicherungen): Flachsicherung Mikro

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Anzahl Sicherungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Passend für (Sicherungen):
Flachsicherung Mikro
Sicherungs-Besonderheiten:
mit Statusanzeige
Material:
PVC
Ausführung (allgemein):
16 AWG
Montageart:
Fliegend
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Kfz Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, tru components sicherungshalter, sicherungshalter, sicherungshalter 15a, 2050004959833, TRU COMPONENTS, 1588095, TC-R3-90CL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 5,95*
Lager 102
504
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,97*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 14,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.