Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-R3-90BL Kfz Sicherungshalter Flachsicherung Mikro 20 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1588094-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
TRU COMPONENTS TC-R3-90BL Kfz Sicherungshalter Flachsicherung Mikro 20 A 1 St.

KFZ-Sicherungshalter mit Statusanzeige

Technische Daten:
Montageart: Fliegend · Nennspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Nennstrom: 20 A · Passend für (Sicherungen): Flachsicherung Mikro

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Anzahl Sicherungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Passend für (Sicherungen):
Flachsicherung Mikro
Sicherungs-Besonderheiten:
mit Statusanzeige
Material:
PVC
Ausführung (allgemein):
14 AWG
Montageart:
Fliegend
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Kfz Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter 20a, sicherungshalter, tru components sicherungshalter, 2050004959826, TRU COMPONENTS, 1588094, TC-R3-90BL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
477
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 6,48*
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 6,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.