| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1587673-BP Herst.-Nr.: 1587673 EAN/GTIN: 4064161298917 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1587673 TC-R13-28B-01 Kippschalter 250 V/AC 10 A 2 x Ein/Ein rastend 1 St.
Kippschalter
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Frontplatten-Stärke: 4 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Polzahl (num): 2 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 10 A · Spannungs-Festigkeit: 1500 V/AC/60 s
Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Farbe Gehäuse/Knopf: | Metall | Marke: | TRU COMPONENTS | Anschluss (Bauelemente): | Flachstecker 6.3 mm | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Schalter/Taster-Besonderheiten: | Metallhebel | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltstellung: | 2 x Ein/Ein | Typ (Hersteller-Typ): | TC-R13-28B-01 | Einbau-Durchmesser: | 12.2 mm | Polzahl: | 2 | Schaltstrom (max.): | 10 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Frontplatten-Stärke: | 4 mm | Spannungs-Festigkeit: | 1500 V/AC/60 s | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kippschalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,51* | € 5,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,66* | € 5,81* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,36* | € 13,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|