Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-ATUE 2-203 1586502 Kabeltülle Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586502-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
TRU COMPONENTS TC-ATUE 2-203 1586502 Kabeltülle Schwarz 1 St.

Kabeltüllen

Schwarz
N/A

Passende Kabeltülle

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Passend für Steckverbinder:
D-SUB Gehäuse 9-polig
Herst.-Teilenr.:
1586502
Typ (Hersteller-Typ):
TC-ATUE 2-203
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeltülle
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050004952094, TRU COMPONENTS, 1586502, TC-ATUE 2-203, d sub gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,62*
Lager 102
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,63*
7 Tage
30
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,46*
€ 12,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.