Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-3432-00-04 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Flanschbuchse 20.00 cm Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-158500-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-3432-00-04
EAN/GTIN:
     4016138103847
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Flanschbuchse
Sensorkabel
Sensorleitung
binder 09-3432-00-04 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Flanschbuchse 20.00 cm Polzahl: 4 1 St.

Flanschdose mit Litzen

Anschluß von induktiven Näherungssensoren.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Buchse, Einbau · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M16 · Herstellerfarbe: Silber · Kabelfarbe: Braun · Kabellänge: 20.00 cm · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.25 mm² · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP68 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Renk

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Braun
Kabellänge:
20.00 cm
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP68
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| Einbau
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Renk
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M16
Herst.-Teilenr.:
09-3432-00-04
Typ (Hersteller-Typ):
09-3432-00-04
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse
Kontaktmaterial:
CuSn
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,11*
€ 12,89*
€ 4,00*
ab € 8,85*
€ 12,89*
€ 5,95*
ab € 9,38*
€ 14,82*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 17,63*
€ 8,95*
ab € 11,94*
€ 19,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0429 24 04
ab € 5,12*
Zubehör
Binder
99 0429 14 04
ab € 4,58*
Zubehör
Binder
08-2677-000-000
ab € 1,35*
Zubehör
Binder
99 0429 142 04
ab € 11,54*
Zubehör
Binder
99-0429-12-04
ab € 4,91*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.