| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2212384 Herst.-Nr.: 99 0429 142 04 EAN/GTIN: 5059041976657 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M12 Stecker / Buchse = Stecker Kontakt Gender = Male Anschlussart = Schrauben Schutzart = IP 67 Nennstrom = 4.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 250 V Gehäusegröße = 20 Gehäusematerial = Polymer Kontaktbeschichtung = Gold Betriebstemperatur min. = -25°C
M12-Steckverbinder für 2 Sensoren. 4 Kontakte, gerade Stecker, Serie 713, Stecker gemäß M12-Standards, entwickelt für Anschluss an zwei Sensoren. Der Kabelschacht und der hintere Steckverbinderteil sind größer, und die Dichtung der Kabelverschraubung verfügt über zwei Löcher anstelle von einem. 2 Dichtungen für zwei Kabel mit 3 oder 5 mm Durchmesser vorhanden. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M12 | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt Gender: | Male | Anschlussart: | Schrauben | Schutzart: | IP 67 | Nennstrom: | 4.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 250 V | Gehäusegröße: | 20 | Gehäusematerial: | Polymer | Kontaktbeschichtung: | Gold | Betriebstemperatur min.: | -25°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2212384, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99042914204, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| |