Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS RJ45 Steckverbinder CAT 6A mit Knickschutztülle 1582636 Knickschutztülle Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582636-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
tru components cat 6a rj45 steckver...
TRU COMPONENTS RJ45 Steckverbinder CAT 6A mit Knickschutztülle 1582636 Knickschutztülle Grau 1 St.

RJ45 Steckverbinder CAT 6A mit Knickschutztülle

Mit Adereinführhilfe

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Herstellerfarbe: Grau · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Knickschutztülle

Lieferumfang:
RJ45 Stecker,Adereinführhilfe,Knickschutztülle

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Typ (Hersteller-Typ):
1582636
AWG max.:
23
Steckverbinder-Bauform:
Knickschutztülle
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
RJ45-Zubehör
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, TRU COMPONENTS, 1582636, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 3,03*
Lager 102
103
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,05*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 5,08*
€ 7,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kash
70I042
ab € 2,14*
Sonstiges
Kash
70M095
ab € 46,92*
Sonstiges
Kash
70M096
ab € 86,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.