Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix 1582020 Codeschloss Aufputz IP66 mit beleuchteter Tastatur, mit separater Auswerteeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582599-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     1582020
EAN/GTIN:
     4016139311425
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Sygonix 1582020 Codeschloss Aufputz IP66 mit beleuchteter Tastatur,mit separater Auswerteeinheit

Codeschloss Ip66 Transponder Oberflächenmontage

Wetterfestes, vandalismusgeschütztes Gehäuse
1.000.000 Codekombinationen möglich
Separate Auswerteeinheit

Sicherheit steht an erster Stelle
Mit diesem Transpondercodeschloss können Sie eine Vielzahl von Zugangsszenarien abdecken. Das wetterfeste und vandalismusgeschützte Metallgehäuse kann problemlos auch im Außenbereich verwendet werden. Durch die separate Auswerteeinheit ist zudem ein hoher Manipulationsschutz gewährleistet. Die hinterleuchtete Zifferntastatur aus Metall ermöglicht eine leichte Bedienung. Eine Zugangsberechtigung kann durch Pin-Code und/oder Transponderkarte erteilt werden. Zudem erweitern eine Vielzahl von Schnittstellen die Einsatzmöglichkeiten.

Ausstattung:
Relais 1: 1.000 Benutzer (Zahlencode und/oder Transponderkarte) + 50 Panikcodes
Relais 2: 100 Benutzer (Zahlencode und/oder Transponderkarte) + 10 Panikcodes
Relais 3: 100 Benutzer (Zahlencode und/oder Transponderkarte) + 10 Panikcodes
50 Besuchercodes für Relais 1 (einmalig oder zeitbegrenzt auf maximal 99 Stunden)
Daten Ein- und Ausgang für Auswerteeinheit
Intelligente Ausgangssteuerung
Ausgangsverzögerung
Ausschaltbare LEDs
Eingang für Öffnungsmelder
Zusatzschalter und Sperrung des Relais 1
Programmierbare Timerfunktion von einer Sekunde bis 24 Stunden
Sabotagekontakt

Technische Daten:
Anzahl (Code-Ziffern/-Kombinationen): 1000000 · Anzahl LEDs (Details): 3 · Auslösung durch: Zahlencode,Transponder · Codeschloss-Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur,mit separater Auswerteeinheit · Gewicht: 1.03 kg · Kontakt-Belastbarkeit: Relay 1: 5A/24VDC Max./ Relay 2: 1A/24VDC Max./ Door bell: 1A/24VDC Max./ Tamper switch: 50mA/24VDC Max. · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 103 mm · Produktabmessung, Höhe: 156 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Schutzart: IP66 · Stromaufnahme: Keypad: 75mA (standby), 145mA (alle 3 Relais aktiv); Decoder: 65mA (standby), 100mA (alle 3 Relais aktiv)

Lieferumfang:
Einbautranspondercodeschloss · Auswerteeinheit · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 103 x 156 x 70 mm
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
156 mm
Produktabmessung, Breite:
103 mm
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP66
Codeschloss-Besonderheiten:
mit beleuchteter Tastatur | mit separater Auswerteeinheit
Auslösung durch:
Zahlencode | Transponder
Montageart:
Aufputz
Anzahl (Code-Ziffern/-Kombinationen):
1000000
Anzahl LEDs (Details):
3
Kontakt-Belastbarkeit:
Relay 1: 5A/24VDC Max./ Relay 2: 1A/24VDC Max./ Door bell: 1A/24VDC Max./ Tamper switch: 50mA/24VDC Max.
Stromaufnahme:
Keypad: 75mA (standby)|ツ| 145mA (alle 3 Relais aktiv); Decoder: 65mA (standby)|ツ| 100mA (alle 3 Relais aktiv)
Gewicht:
1.03 kg
Produkt-Art:
Codeschloss
Weitere Suchbegriffe: sygonix codeschloss, codeschloss, Sygonix, 1582020, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Codetastatur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 159,85*
€ 199,93*
Frei Haus
ab € 161,03*
€ 205,68*
6 Tage
63
Frei Haus
ab € 290,32*
€ 350,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,93*
€ 237,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,12*
€ 214,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
1308120
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.