Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1582598 Digitales Codeschloss Oberflächenmontage Set 12 V IP65 mit beleuchteter Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582598-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1582598
EAN/GTIN:
     4016139311418
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Renkforce 1582598 Digitales Codeschloss Oberflächenmontage Set 12 V IP65 mit beleuchteter Tastatur

renkforce 3-Kanal Multifunktions-Codeschloss

28 mm flach
Türklingel-Funktion
Tastaturbeleuchtung
Spritzwassergeschützt

Diese Kombination von Codeschloss und Türklingel hat sich als sinnvolle Zugangs-Kontrolle für Häuser, Räume oder auch sensible EDV-Bereiche bereits bestens bewährt. Dabei stehen Ihnen eine unglaubliche Vielzahl von unterschiedlichen Code- und Benutzer-Kombinationen zur Verfügung. Neben der Programmierung des individuellen Zugangs-Codes können Sie auch festlegen, welches der beiden Ausgangs-Relais durch die Code-Eingabe betätigt werden soll. Wurde ein Code 10x falsch eingegeben, ist es möglich, die Tastatur zu sperren oder einen stillen Alarm auszulösen. Zusätzlich schützt ein integrierter Sabotagekontakt zuverlässig vor dem unberechtigten Öffnen des Gehäuses.

Technische Daten:
Auslösung durch: Zahlencode · Betriebsspannung: 12 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): nicht cloud-fähig · Codeschloss-Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · Gewicht: 230 g · Gewicht, Hinweis: unbefüllt · Montageart: Oberflächenmontage · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 117 mm · Produktabmessung, Höhe: 117 mm · Produktabmessung, Tiefe: 28 mm · Schutzart: IP65 · Sets (LOV - nur für Titel): Set · Stromaufnahme: 100 mA · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 12V DC, 11-15V DC
Stromverbrauch: Ruhestrom - 15mA, Arbeitsstrom - 100mA
a) Maximale Eingabedauer für Ziffern -- 10 Sekunden
b) Maximale Eingabedauer für Code -- 30 Sekunden
IP65
Temperatur & Luftfeuchtigkeit: -20-70ºC / 5-95%

Lieferumfang:
Keypad,Diode,4x Schraubenset,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 117 x 117 x 28 mm
Produktabmessung, Tiefe:
28 mm
Produktabmessung, Höhe:
117 mm
Produktabmessung, Breite:
117 mm
Marke:
Renkforce
Schutzart:
IP65
Codeschloss-Besonderheiten:
mit beleuchteter Tastatur
Auslösung durch:
Zahlencode
Sets (LOV - nur für Titel):
Set
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebsspannung:
12 V
Stromaufnahme:
100 mA
Cloud-Anbindung (SmartHome):
nicht cloud-fähig
Gewicht, Hinweis:
unbefüllt
Gewicht:
230 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Digitales Codeschloss
Weitere Suchbegriffe: codeschloss ip65, codeschloss, renkforce codeschloss, Renkforce, 1582598, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Codetastatur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,95*
€ 71,50*
Lager 102
142
Frei Haus
ab € 53,80*
€ 71,51*
€ 3,50*
ab € 65,95*
€ 85,59*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 95,96*
€ 122,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.