Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TVS-Diode TC-ESD3Z5V0 SOD-323 6 V 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582068-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TRU COMPONENTS TVS-Diode TC-ESD3Z5V0 SOD-323 6 V 350 W

Überspannungsschutzdiode (Suppressor-Diode)

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Diodenkapazität C(D): 350 pF · Durchbruchspannung U(BR): 6 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-323 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · Klemmenspannung U(CL): 14.5 V · Leistung (max) P(TOT): 350 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · Serie (Halbleiter): ESD3Z · Sperrspannung U(R): 5 V · Spitzenstrom I(pp): 24 A · Stromleitungsschutz: Nein

Hinweis:
Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP.
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Anzahl Kanäle:
1
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-323
Polung:
Bidirektional
Stromleitungsschutz:
Nein
Serie (Halbleiter):
ESD3Z
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TRU
Typ (Hersteller-Typ):
TC-ESD3Z5V0
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
6 V
Klemmenspannung U(CL):
14.5 V
Diodenkapazität C(D):
350 pF
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Spitzenstrom I(pp):
24 A
Leistung (max) P(TOT):
350 W
Sperrspannung U(R):
5 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: 02050004919165, TRU COMPONENTS, 1582068, TC-ESD3Z5V0
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0927*
€ 0,1409*
Lager 102
288
30
Frei Haus
ab € 0,0927*
€ 0,1546*
9 Tage
288
125
€ 6,99*
ab € 0,20*
€ 0,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1546*
€ 0,184
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1491*
€ 0,1774
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1455*
€ 0,1731
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,1233*
€ 0,1467
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1166*
€ 0,1388
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,1103
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,638* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.