Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TVS-Diode TC-BZW06-28B DO-204AC 31.4 V 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582043-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TRU COMPONENTS TVS-Diode TC-BZW06-28B DO-204AC 31.4 V 600 W

TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchbruchspannung U(BR): 31.4 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-204AC · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · Klemmenspannung U(CL): 45.7 V · Leistung (max) P(TOT): 600 W · Montageart: Durchführungsloch · Polung: Bidirektional · Sperrspannung U(R): 28.2 V · Spitzenstrom I(pp): 13.1 A · Stromleitungsschutz: Nein

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
TRU COMPONENTS
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-204AC
Polung:
Bidirektional
Stromleitungsschutz:
Nein
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TRU
Typ (Hersteller-Typ):
TC-BZW06-28B
Montageart:
Durchführungsloch
Durchbruchspannung U(BR):
31.4 V
Klemmenspannung U(CL):
45.7 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Spitzenstrom I(pp):
13.1 A
Leistung (max) P(TOT):
600 W
Sperrspannung U(R):
28.2 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TRU COMPONENTS, 1582043, TC-BZW06-28B, 497-12467-1-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,225*
Lager 102
185
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,242*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,20*
€ 24,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,242*
€ 0,288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,214*
€ 0,255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.