Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Si-Gleichrichterdiode TC-SM4004 DO-213AB 400 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582034-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
TRU COMPONENTS Si-Gleichrichterdiode TC-SM4004 DO-213AB 400 V 1 A

Si-Gleichrichterdiode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-213AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 400 V · Sperrstrom I(r): 50 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 400 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-213AB
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TRU
Typ (Hersteller-Typ):
TC-SM4004
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Sperrstrom I(r):
50 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
400 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Sperrspannung U(R):
400 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Si-Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: 02050004918908, TRU COMPONENTS, 1582034, TC-SM4004
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0205*
€ 0,0302*
Lager 102
74
50
Frei Haus
ab € 0,0308*
€ 0,0479*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 6,99*
ab € 0,0427*
€ 0,062*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0447*
€ 0,0532
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0402*
€ 0,0478
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,0458
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,0453
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,0367
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.