| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1581883-BP Herst.-Nr.: 87215 1207 100 EAN/GTIN: 4017254048494 |
| |
|
| | |
| Eberle FTR 1207 Raumthermostat Aufputz 0 bis 40 °C
Eberle FTR 1207, Feuchtraumtemperaturregler
Feuchtraumtemperaturregler 0 - 40 C AC 230V 1 We 16 A Außenskala
Temperaturregler für Wandbefestigung ist besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich oder feuchten Räumen. Dieser Regler arbeitet nach dem Prinzip der Flüssigkeitsausdehnung. Der Temperatureinstellbereich ist von Außen zugänglich.
Technische Daten: Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 230 V · Display: Nein · Fernfühler: Nein · Frostschutzfunktion: Ja · Gewicht: 300 g · Herstellerfarbe: Grau · Hysterese (Details): 1,5 K · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Montageart: Aufputz · Passend für (Thermostate): Heizgeräte · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Schutzart: IP54 · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 40 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 0 °C · Weitere technische Daten: Kabeleinführung: 1 x PG13 · Schaltstrom: 16(4) A · Kontakt: 1 x Wechsler
Lieferumfang: Raumtemperaturregler Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Frostschutzfunktion: | Ja | Abmessungen: | (L x B x H) 68 x 85 x 68 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 68 mm | Produktabmessung, Länge: | 68 mm | Produktabmessung, Breite: | 85 mm | Display: | Nein | Marke: | Eberle | Schutzart: | IP54 | Farbe: | weiß | Kontaktart (LOV): | 1 Wechsler | Passend für (Thermostate): | Heizgeräte | Betriebsart (mechanisch/elektronisch): | elektronisch | Ausführung (allgemein): | Heizen / Kühlen | Montageart: | Aufputz | Betriebsspannung: | 230 V | Temperatureinstellung, Bereich: | 0 bis 40 °C | Temperatureinstellung, Oberer Wert: | 40 °C | Temperatureinstellung, Unterer Wert: | 0 °C | Hysterese (Details): | 1|ツ|5 K | Fernfühler: | Nein | Gewicht: | 300 g | Produkt-Art: | Raumthermostat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, eberle feuchtraumthermostat, analoger klimaregler, 04017254048494, Eberle, 87215 1207 100, FTR 1207, 509-0761 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,37* | € 97,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,11* | € 98,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 83,60* | € 107,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 84,90* | € 108,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,46* | € 121,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|