Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Si-Gleichrichterdiode TC-1N5408 DO-201 1000 V 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581853-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581853
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v
gleichrichterdiode
TRU COMPONENTS Si-Gleichrichterdiode TC-1N5408 DO-201 1000 V 3 A

1N-Gleichrichter-Diode 3 A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 3 A · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 1000 V · Sperrstrom I(r): 10 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1000 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Marke:
TRU COMPONENTS
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-201
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TRU
Typ (Hersteller-Typ):
TC-1N5408
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Durchlassspannung Referenz:
3 A
Sperrstrom I(r):
10 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1000 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Sperrspannung U(R):
1000 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Si-Gleichrichterdiode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: diode 3a, TRU COMPONENTS, 1581853, TC-1N5408, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0711*
€ 0,106*
Lager 102
1507
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1364*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,24*
€ 23,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1364*
€ 0,1623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1234*
€ 0,1468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1201*
€ 0,1429
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1051*
€ 0,1251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1002*
€ 0,1192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,094*
€ 0,112
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,092* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.