Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Si-Gleichrichterdiode TC-1N4003 DO-204AL 200 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581841-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
TRU COMPONENTS Si-Gleichrichterdiode TC-1N4003 DO-204AL 200 V 1 A

DIODE 1N4003 200V/1A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-204AL · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 200 V · Sperrstrom I(r): 50 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 200 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-204AL
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TRU
Typ (Hersteller-Typ):
TC-1N4003
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Sperrstrom I(r):
50 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
200 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Sperrspannung U(R):
200 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Si-Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: 02050004913149, TRU COMPONENTS, 1581841, TC-1N4003
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0103*
€ 0,0152*
Lager 102
1836
20
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0339*
9 Tage
1000
1000
€ 6,99*
ab € 0,0429*
€ 0,0597*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0339*
€ 0,0403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,0352
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,0339
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,0305
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,0292
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 0,678* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.