Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1578817 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1578817-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
N Steckverbinder
klinkenbuchse stereo 3,5mm
n steckverbinder
TRU COMPONENTS 1578817 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz 1 St.

3,5 mm
Kupplung gerade
Stereo

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 3 000 · Audio-Kanäle: Stereo · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): PA · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1578817
Typ (Hersteller-Typ):
1578817
Material (Details):
PA
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 3 000
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder buchse, 2050004907568, TRU COMPONENTS, 1578817, Hohlraumstecker, Klinkenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,22*
Lager 102
1146
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,23*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,00*
€ 14,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
1106006/5
ab € 1,812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.