Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1578040 Kabelbinder 400 mm 5.20 mm Schwarz Hitzestabilisiert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1578040-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578040
EAN/GTIN:
     4016139295930
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
TRU COMPONENTS 1578040 Kabelbinder 400 mm 5.20 mm Schwarz Hitzestabilisiert 100 St.

Kabelbinder

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 105 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Besonderheiten: Hitzestabilisiert · Kabelbinder-Breite: 5.20 mm · Kabelbinder-Länge: 400 mm · Material: Polyamid 6.6 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -35 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabelbinder-Besonderheiten:
Hitzestabilisiert
Farbe:
schwarz
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
1578040
Typ (Hersteller-Typ):
1578040
Kabelbinder-Länge:
400 mm
Kabelbinder-Breite:
5.20 mm
Bündel-Ø (max.) (Details):
105 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-35 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1578040, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 9,61*
Lager 102
290
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,63*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,52*
€ 20,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.