Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1578040 Kabelbinder 400mm 5.20mm Schwarz Hitzestabilisiert 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S467171
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578040
EAN/GTIN:
     4016139295930
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1578040
Typ:
1578040
Temperaturbereich:
-35 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Kabelbinder-Besonderheiten:
Hitzestabilisiert
Verzahnung:
Innen
Kabelbinder-Länge:
400 mm
Kabelbinder-Breite:
5.20 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Bündel-Ø:
105 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-35 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,42*
€ 9,64*
1 Tag
306
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 9,65*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,50*
€ 20,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.