Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1577809 UHF-Adapter UHF-Buchse - F-Stecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577809-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577809
EAN/GTIN:
     4053199494347
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Adapter UHF
TRU COMPONENTS 1577809 UHF-Adapter UHF-Buchse - F-Stecker 1 St.

UHF-Buchse - F-Stecker

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): UHF-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): F-Stecker · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 75 Ω · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
UHF-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
F-Stecker
Impedanz (Integer):
75 Ω
Herst.-Teilenr.:
1577809
Typ (Hersteller-Typ):
1577809
Steckverbinder-Bauform:
Adapter, gerade
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
UHF-Adapter
Weitere Suchbegriffe: UHF Adapter, UHF Steckverbinder, uhf steckverbinder, 04053199494347, TRU COMPONENTS, 1577809, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 5,70*
Lager 102
76
1
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,71*
9 Tage
76
4
€ 6,99*
ab € 6,58*
€ 9,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.