Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LED bedrahtet Weiß Rund 5 mm 700 mcd 50 ° 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577469-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
tru components led bedrahtet weiß
led bedrahtet
led bedrahtet weiß
TRU COMPONENTS LED bedrahtet Weiß Rund 5 mm 700 mcd 50 ° 20 mA

LED berahtet, diffus

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Betriebsspannung: 3.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Weiß · LED-Besonderheiten: LED 5 mm · Lichtstärke I(V): 700 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Technologie (LEDs): InGaN

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
weiß
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
LED-Besonderheiten:
LED 5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
InGaN
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
700 mcd
Abstrahlwinkel:
50 °
Betriebsspannung:
3.3 V
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577469, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1524
30
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1763*
25
€ 4,00*
ab € 0,0816*
€ 0,1763*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1763*
€ 0,2098
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,1603*
€ 0,1908
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1443*
€ 0,1717
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1324*
€ 0,1576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1287*
€ 0,1532
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1182*
€ 0,1407
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1148*
€ 0,1366
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 5,289* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.