Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1577442 LED bedrahtet Grün Rechteckig 2 x 5 mm 75 mcd 180 ° 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577442-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
tru components led bedrahtet grün
led bedrahtet
led bedrahtet grün
TRU COMPONENTS 1577442 LED bedrahtet Grün Rechteckig 2 x 5 mm 75 mcd 180 ° 20 mA

LED bedrahtet, rechteckig

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 180 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Betriebsspannung: 2.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 2 x 5 mm · Herstellerfarbe: Grün · LED-Besonderheiten: LED 5 mm · Lichtstärke I(V): 75 mcd · Linsentyp (Details): Rechteckig · Technologie (LEDs): AlGaInP · Wellenlänge: 570 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
570 nm
Farbe:
grün
Gehäuseart (LEDs):
2 x 5 mm
LED-Besonderheiten:
LED 5 mm
Linsentyp (Details):
Rechteckig
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
AlGaInP
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
75 mcd
Abstrahlwinkel:
180 °
Betriebsspannung:
2.3 V
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577442, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1432
30
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1321*
100
€ 4,00*
ab € 0,0614*
€ 0,1321*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1156*
€ 0,1376
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1043*
€ 0,1241
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1007*
€ 0,1198
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,1064
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,963* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.