Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS HighPower-LED Warmweiß 110 ° 750 mA 4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577428-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
1577428
LED
smd led
TRU COMPONENTS HighPower-LED Warmweiß 110 ° 750 mA 4 V

HighPower-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 110 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Durchlassspannung U(F): 4 V · Durchlassstrom I(F): 750 mA · Farb-Temperatur: 2700-3500 K · Herstellerfarbe: Warmweiß · Lichtstrom (phi): 180 lm · Weitere technische Daten: 3 W

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Warmweiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
weiß
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Durchlassstrom I(F):
750 mA
Durchlassspannung U(F):
4 V
Lichtstrom (phi):
180 lm
Abstrahlwinkel:
110 °
Farb-Temperatur:
2700-3500 K
Produkt-Art:
HighPower-LED
Weitere Suchbegriffe: beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,58*
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.