Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1577361 LED bedrahtet Weiß Zylindrisch 5 mm 900 mcd 120 ° 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577361-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
tru components led bedrahtet weiß
led bedrahtet
led bedrahtet weiß
TRU COMPONENTS 1577361 LED bedrahtet Weiß Zylindrisch 5 mm 900 mcd 120 ° 20 mA

LED zylindrisch

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Betriebsspannung: 3.5 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Weiß · LED-Besonderheiten: LED 5 mm · Lichtstärke I(V): 900 mcd · Linsentyp (Details): Zylindrisch · Technologie (LEDs): InGaN · Typ: V-Top

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
weiß
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
LED-Besonderheiten:
LED 5 mm
Linsentyp (Details):
Zylindrisch
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
InGaN
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
900 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
3.5 V
Typ:
V-Top
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577361, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4577
20
Frei Haus
ab € 0,124*
€ 0,256*
10
€ 4,00*
ab € 0,124*
€ 0,256*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,256*
€ 0,305
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.