| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1577314-BP Herst.-Nr.: 1577314 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1577314 LED bedrahtet Weiß Rechteckig 2 x 5 mm 175 mcd 120 ° 20 mA
LED bedrahtet, rechteckig
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 120 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Betriebsspannung: 3.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 2 x 5 mm · Herstellerfarbe: Weiß · LED-Besonderheiten: LED 5 mm · Lichtstärke I(V): 175 mcd · Linsentyp (Details): Rechteckig · Technologie (LEDs): InGaN
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | weiß | Gehäuseart (LEDs): | 2 x 5 mm | LED-Besonderheiten: | LED 5 mm | Linsentyp (Details): | Rechteckig | Ausführung (LEDs): | Diffus | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Technologie (LEDs): | InGaN | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Lichtstärke I(V): | 175 mcd | Abstrahlwinkel: | 120 ° | Betriebsspannung: | 3.3 V | Produkt-Art: | LED bedrahtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577314, LED, beleuchtungs-LED |
| | |
| |