Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen SMD-LED 5050 Neutralweiß 120 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1575786-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     LED-5050-PW-SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
SMD LED 5050 4000-4500K mit integriertem IC SK6812

SMD LED in der Baufform 5050 und der Farbe Purweiss mit integrierterm IC SK6182

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 5050 · Farb-Temperatur: 4500K · Herstellerfarbe: Neutralweiß · Produkt-Art: SMD-LED · RoHS-konform: Ja

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Neutralweiß
Marke:
Thomsen
Farbe:
weiß
Bauform (Widerstand/Kondensator):
5050
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Abstrahlwinkel:
120 °
Farb-Temperatur:
4500K
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMD-LED
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, LED-5050-PW-SK, LED, smd led, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
920
3
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,14*
5
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.