Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SKRD05002 LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157544-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKRD05002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe
Signal Construct SKRD05002 LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC

LED Signallampe 5 mm

Snap-in Montage

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Lötfahne · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 15 mA · Einbau-Durchmesser: 5 mm · Gehäusefarbe (Details): Rot · Herstellerfarbe: Rot · Kopf-Durchmesser: 5.6 mm · LED-Besonderheiten: Aussenreflektor · Montageart (LEDs): SnapIn · Typ: SKRD05002

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Rot
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Lötfahne
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor
Montageart (LEDs):
SnapIn
Einbau-Durchmesser:
5 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Typ:
SKRD05002
Kopf-Durchmesser:
5.6 mm
Betriebsstrom:
15 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot 12 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, Signal Construct, SKRD05002, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 4,10*
3
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 4,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Signal Construct
KDS2L050
ab € 1,27*
Sonstiges
Signal Construct
KDS2L100
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.