Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fandis Schaltschrank-Gebläseheizung HVMS350THP-230 350 W (L x B x H) 243 x 61.5 x 85 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1575049-BP
Hersteller:
     Fandis
Herst.-Nr.:
     HVMS350THP-230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltschrank
fandis schaltschrank
schaltschrank
schaltschrank ip20
Schaltschrank-Heizgerät mit Gebläse

Mit PTC-Thermistor für DIN-Schienenmontage

Das Heizgerät wird verwendet um Temperaturen innerhalb der zulässigen Grenzwerte zu halten sowie um die Bildung von Kondenswasser in elektrischen Schaltschränken zu verhindern indem die Temperatur über dem Taupunkt gehalten wird.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebstemperatur (max.) (num): +50 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -10 °C · Leistung: 350 W · Produkt-Art: Schaltschrank-Gebläseheizung · Produktabmessung, Breite: 61.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 243 mm · Schutzart: IP20 · Typ (Hersteller-Typ): HVMS350THP-230

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 243 x 61.5 x 85 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
243 mm
Produktabmessung, Breite:
61.5 mm
Marke:
Fandis
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
HVMS350THP-230
Betriebstemperatur (max.):
+50 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-10 °C
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
350 W
Produkt-Art:
Schaltschrank-Gebläseheizung
Weitere Suchbegriffe: Fandis, HVMS350THP-230, schaltschrankheizung, schaltschrank-heizung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,28*
€ 133,60*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 105,25*
€ 133,62*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 177,80*
€ 215,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.